Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9448100000
Cod. Produttore
9448100000
Cod. EAN
4032248253395

Informazioni di prodotto

RS 4AIO I-M-DP SD S

Documentazione tecnica

Il prodotto WD9448100000 è un componente elettrico caratterizzato da un numero di poli pari a 15, progettato per garantire connessioni elettriche affidabili sia lato campo che lato comando. Presenta un grado di inquinamento specifico che assicura prestazioni ottimali in ambienti industriali. La sua configurazione di montaggio è studiata per facilitare l’installazione e l’integrazione nei sistemi elettrici. Questo dispositivo è ideale per applicazioni che richiedono elevata precisione e sicurezza nelle connessioni elettriche. Descrizione del produttore: Modulo di trasferimento come interfaccia con terminali, connettori e componenti.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

109 mm

altezza

81 mm

corrente nominale

0,5 A

tensione nominale

50 V

numero di poli

15

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Raccordo a vite

grado di inquinamento

2

esecuzione collegamento elettrico, lato comando

Altro

Serie

RS

Produttore

Modulo trasferimento 15 poli connessioni elettriche affidabili applicazioni industriali