Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9445730000
Cod. Produttore
9445730000
Cod. EAN
4032248252947

Informazioni di prodotto

RS 16IO 2W L H S

Documentazione tecnica

Il prodotto WD9445730000 è un componente elettrico con 20 poli, progettato per garantire un collegamento elettrico affidabile sia lato campo che lato comando. La sua esecuzione è studiata per assicurare un elevato grado di sicurezza e protezione contro l'inquinamento, rendendolo adatto a installazioni in ambienti industriali. La configurazione del montaggio e la qualità dei materiali utilizzati contribuiscono a una lunga durata e a prestazioni stabili nel tempo. Questo dispositivo è ideale per applicazioni che richiedono precisione e robustezza nelle connessioni elettriche. Descrizione del produttore: -

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

87 mm

altezza

72 mm

corrente nominale

1 A

tensione nominale

24 V

numero di poli

20

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Raccordo a vite

grado di inquinamento

2

esecuzione collegamento elettrico, lato comando

Altro

Serie

RS

Produttore

RS 16IO 20 poli collegamento elettrico industriale alta sicurezza robusto