Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9445700000
Cod. Produttore
9445700000
Cod. EAN
4032248252923

Informazioni di prodotto

  • Serie: RS
  • Tipo: Modulo d'interfaccia
  • Relè: Integrato
  • Connessione: Vite, 5.08mm
  • Connettore: IEC60603-13 / DIN41651
  • Poli connettore: 20 maschio
  • Indicatore LED: No
  • Fusibile canale: No

Documentazione tecnica

Il prodotto WD9445700000 è un componente elettrico progettato per il montaggio su guida DIN da 35 mm, ideale per installazioni industriali e quadri elettrici. Presenta una configurazione con 20 poli, che consente un'ampia capacità di connessione. Il collegamento elettrico lato campo è realizzato tramite raccordo a vite, garantendo una connessione sicura e affidabile. Il grado di inquinamento è 2, adatto a ambienti con livelli moderati di contaminazione. Il collegamento lato comando è definito come "Altro", offrendo flessibilità nelle modalità di interfacciamento. Questo componente appartiene alla serie RS, sinonimo di qualità e prestazioni nel settore dell'automazione elettrica. Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: Modulo d'interfaccia con relè, LP2N 5.08mm, Collegamento a vite, Connettore a norma IEC60603-13 / DIN41651, Connettore maschio 20 poli, 1 filo, Indicatore di stato a LED per canale: No, Separazione per canale: No, Fusibile nel canale: No

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

46 mm

altezza

87 mm

profondità

72 mm

corrente nominale

1 A

tensione nominale

50 V

numero di poli

20

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Raccordo a vite

grado di inquinamento

2

esecuzione collegamento elettrico, lato comando

Altro

Serie

RS

Produttore

Modulo interfaccia relè 20 poli collegamento vite uso industriale