Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9445770000
Cod. Produttore
9445770000
Cod. EAN
4032248252978

Informazioni di prodotto

  • Serie: RS
  • Connessione: a vite
  • Connettore: IEC60603-13/DIN41651
  • Tipo connettore: maschio 20 poli
  • Numero fili: 3
  • LED stato: verde per canale
  • Separazione canale: no
  • Fusibile canale: no

Documentazione tecnica

Il prodotto è un componente elettrico progettato per il montaggio su guida DIN da 35 mm, caratterizzato da 20 poli e dotato di collegamenti elettrici a vite sul lato campo, garantendo una connessione sicura e affidabile. La sua esecuzione prevede un grado di inquinamento 2, adatto a ambienti con condizioni moderate. Il collegamento elettrico lato comando è di tipo alternativo, offrendo flessibilità nell’installazione. Questo dispositivo si distingue per la sua robustezza e versatilità, ideale per applicazioni industriali che richiedono precisione e sicurezza nelle connessioni elettriche. Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: Modulo d'interfaccia con relè, LP3R 5.08mm, Collegamento a vite, Connettore a norma IEC60603-13 / DIN41651, Connettore maschio 20 poli, 3 fili, Indicatore di stato a LED per canale: verde, Separazione per canale: No, Fusibile nel canale: No

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

90 mm

altezza

87 mm

profondità

72 mm

corrente nominale

1 A

tensione nominale

24 V

numero di poli

20

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Raccordo a vite

grado di inquinamento

2

esecuzione collegamento elettrico, lato comando

Altro

Serie

RS

Produttore

Modulo interfaccia relè 20 poli connettore IEC per impianti elettrici