Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMAN2215B250
Cod. Produttore
AN2215B250
Cod. EAN
8032826004865

Informazioni di prodotto

RQ72E AMP CA 72x72 25/1A 5In

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
RQ72E - Amperometro AC (elettromagnetico) - Formato: 72x72mm - Inserzione: su TA - Corrente: 25/1A - Scala: ristretta al fondo 5In

sistema di misura

bobina mobile

esecuzione

montaggio frontale

tipo di tensione

AC

altezza

72 mm

max. deviazione della lancetta

90 °

classe di precisione

1.5

valore finale nominale della scala

25 A

cursore

collegamento del convertitore

larghezza

72 mm

Produttore

RQ72E AMP CA 72X72 25/1A 5IN