Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ400097
Cod. Produttore
BIZ400097

Informazioni di prodotto

  • Materiale: acciaio DIN
  • Spessore max tubo: 2 mm
  • Compatibile con: rame, alluminio, acciaio
  • Peso unitario: 6 g
  • Altezza: 10 cm
  • Lunghezza: 0,9 cm
  • Profondità: 7 cm
  • Serie: BIZ 400

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Rotella per tagliatubi realizzata in acciaio DIN, progettata per garantire precisione e durata nel taglio di tubi in rame, alluminio e acciaio sottile con spessore massimo di 2 mm. Questo componente essenziale per tagliatubi BIZ 400 064 e BIZ 400 065 assicura un funzionamento efficiente e affidabile, facilitando operazioni di taglio pulite e accurate. Grazie al materiale resistente e al design specifico, la rotella offre una lunga durata e prestazioni costanti, ideale per applicazioni nel settore elettrico e idraulico. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Rotella per tagliatubi BIZ 400 064 et BIZ 400 065, ideale per utilizzo con rame, alluminio e acciaio sottile (spessore massimo del tubo da tagliare: 2 mm).

larghezza

19 mm

adatto per

Cesoia per tubi

lunghezza

19 mm

materiale

Acciaio

forma della lama

Altro

Produttore

Rotella per tagliatubi BIZ 400 precisione rame alluminio acciaio