› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

Rosone alimentazione D.300 75W ON/OFF per illuminazione domestica e professionale

Cod. Rexel L163778
Cod. Produttore 63778
Cod. EAN 8033913358717

Informazioni principali

  • Potenza: 75W
  • Tipo controllo: ON/OFF
  • Diametro: 300 mm
  • Applicazione: Illuminazione
  • Costruzione: Robusta
  • Uso: Domestico e professionale
  • Design: Elegante e moderno
  • Serie: BG

Descrizione del prodotto

Il rosetto alimentato D.300 75W ON/OFF BG rappresenta una soluzione versatile e pratica per l'illuminazione. Progettato per garantire un'installazione semplice e sicura, questo dispositivo è ideale per ambienti domestici e professionali. Con una potenza di 75W, offre un'illuminazione efficace e affidabile, mentre il design ON/OFF permette un facile controllo dell'accensione e dello spegnimento. La sua costruzione robusta assicura durabilità e resistenza nel tempo, rendendolo un componente essenziale per qualsiasi impianto elettrico. Inoltre, il suo aspetto elegante si integra armoniosamente in diversi stili di arredamento, conferendo un tocco di modernità e funzionalità. Questo rosetto è la scelta perfetta per chi cerca qualità e prestazioni elevate nel settore dell'illuminazione elettrica. Descrizione del produttore: Il rosetto alimentato D.300 75W ON/OFF BG rappresenta una soluzione versatile e pratica per l'illuminazione. Progettato per garantire un'installazione semplice e sicura, questo dispositivo è ideale per ambienti domestici e professionali. Con una potenza di 75W, offre un'illuminazione efficace e affidabile, mentre il design ON/OFF permette un facile controllo dell'accensione e dello spegnimento. La sua costruzione robusta assicura durabilità e resistenza nel tempo, rendendolo un componente essenziale per qualsiasi impianto elettrico. Inoltre, il suo aspetto elegante si integra armoniosamente in diversi stili di arredamento, conferendo un tocco di modernità e funzionalità. Questo rosetto è la scelta perfetta per chi cerca qualità e prestazioni elevate nel settore dell'illuminazione elettrica.
Rosone alimentazione D.300 75W ON/OFF per illuminazione domestica e professionale