Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Proiettori /

Cod. Rexel
LP1391
Cod. Produttore
1391
Cod. EAN
8006412139101

Informazioni di prodotto

Il rosetto semisferico LP1391 garantisce efficienza e praticità in ogni installazione elettrica.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facile e rapida installazione grazie alla forma semisferica
  • Materiale ABS resistente agli urti per maggiore durabilità
  • Finitura professionale che facilita il lavoro

Vantaggi per il cliente finale:

  • Design elegante che mantiene l’ordine e la pulizia degli impianti
  • Protezione sicura dei punti di collegamento e cablaggi
  • Soluzione durevole che riduce la necessità di manutenzione
Il rosetto semisferico LP1391 è un accessorio versatile e funzionale, realizzato in robusto materiale ABS. Con un diametro di 90 mm e un'altezza di 40 mm, questo rosetto è progettato per adattarsi perfettamente a diverse applicazioni elettriche. La sua forma semisferica non solo conferisce un aspetto elegante, ma garantisce anche una facile installazione e una finitura professionale. Ideale per l'uso in ambienti residenziali e commerciali, il rosetto LP1391 offre una soluzione pratica per coprire punti di collegamento e cablaggi, contribuendo a mantenere un aspetto ordinato e pulito. La scelta del materiale ABS assicura una buona resistenza agli urti e una durabilità nel tempo, rendendolo un elemento essenziale per ogni progetto elettrico. Descrizione del produttore: Il rosetto semisferico LP1391 è un accessorio versatile e funzionale, realizzato in robusto materiale ABS. Con un diametro di 90 mm e un'altezza di 40 mm, questo rosetto è progettato per adattarsi perfettamente a diverse applicazioni elettriche. La sua forma semisferica non solo conferisce un aspetto elegante, ma garantisce anche una facile installazione e una finitura professionale. Ideale per l'uso in ambienti residenziali e commerciali, il rosetto LP1391 offre una soluzione pratica per coprire punti di collegamento e cablaggi, contribuendo a mantenere un aspetto ordinato e pulito. La scelta del materiale ABS assicura una buona resistenza agli urti e una durabilità nel tempo, rendendolo un elemento essenziale per ogni progetto elettrico.

Produttore

ROSONE ABS SEMISFERICO D.90 H40 MM