Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ400050
Cod. Produttore
BIZ400050

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Conica
  • Ø foro centrale: 32 mm
  • Ø interno: 7 mm
  • Altezza: 24 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Pezzi per scatola: 100
  • Confezione: Scatola plastica
  • Serie: Bizline

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Scatola contenente 100 rosette coniche realizzate in acciaio zincato, caratterizzate da una forma conica e piatta. Le rosette presentano un foro centrale di 32 mm di diametro, un diametro esterno di 14 mm e un foro interno di 7 mm, con un'altezza di 24 mm. Questo prodotto è ideale per applicazioni elettriche che richiedono componenti resistenti e durevoli, garantendo una protezione efficace e un fissaggio sicuro. La finitura in acciaio zincato assicura resistenza alla corrosione e lunga durata nel tempo. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Rosetta conica, Ø interno 7 mm, Ø esterno 32 mm, altezza di 24 mm, in acciaio zincato (x 100), compatibile con prolunghe, connettori, distanziatori, collari e viti ancoranti a doppio filetto con filettatura 7 x 150 mm.

Tipologia

Aperto

diametro esterno

42 mm

diametro interno

7 mm

Spessore

24 mm

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Altro

materiale

Altro

Produttore

Rosette coniche acciaio zincato Ø7 mm kit 100 pezzi fissaggio elettrico