Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ400049
Cod. Produttore
BIZ400049

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Conica
  • Ø foro centrale: 30 mm
  • Ø interno: 7 mm
  • Ø esterno: 30 mm
  • Altezza: 19 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Pezzi per scatola: 100
  • Serie: Bizline

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Scatola contenente 100 rosette coniche realizzate in acciaio zincato, caratterizzate da una forma conica e piatta. Ogni rosetta presenta un foro centrale di 30 mm di diametro e un'altezza di 19 mm, ideale per applicazioni elettriche che richiedono componenti resistenti e di qualità. La finitura in acciaio zincato garantisce protezione dalla corrosione e durabilità nel tempo. Il prodotto è confezionato in una pratica scatola di plastica, facilitando la conservazione e l'utilizzo. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Rosetta conica, Ø interno 7 mm, Ø esterno 30 mm, altezza di 19 mm, in acciaio zincato (x 100), compatibile con prolunghe, connettori, distanziatori, collari e viti ancoranti a doppio filetto con filettatura 7 x 150 mm.

Tipologia

Aperto

diametro esterno

32 mm

diametro interno

7 mm

Spessore

19 mm

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Altro

materiale

Altro

Produttore

Rosetta conica zincata 7x150 mm per impianti elettrici (100 pz)