Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ400047
Cod. Produttore
BIZ400047

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Conica
  • Ø foro centrale: 17 mm
  • Ø interno: 7 mm
  • Ø esterno: 17 mm
  • Altezza: 9 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Pezzi per scatola: 100
  • Serie: Bizline

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Scatola contenente 100 rosette coniche in acciaio zincato, caratterizzate da un foro centrale di 17 mm di diametro, altezza di 9 mm e diametro esterno di 17 mm. Le rosette sono progettate per garantire robustezza e protezione nelle applicazioni elettriche, offrendo una finitura resistente alla corrosione grazie al trattamento zincato. Ideali per fissaggi sicuri e duraturi, combinano funzionalità e qualità in un pratico confezionamento. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Rosetta conica, Ø interno 7 mm, Ø esterno 17 mm, altezza di 9 mm, in acciaio zincato (x 100), compatibile con prolunghe, connettori, distanziatori, collari e viti ancoranti a doppio filetto con filettatura 7 x 150 mm.

Tipologia

Aperto

diametro esterno

28 mm

diametro interno

7 mm

Spessore

9 mm

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Altro

materiale

Altro

Produttore

Rosetta conica acciaio zincato Ø7x17 mm per installazioni elettriche (100 pz)