Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUPKST0800
Cod. Produttore
PKST0800
Cod. EAN
8015646811394

Informazioni di prodotto

N.2 ROOF KIT IP31/41 LEFT COL.L=800MM

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Nastro isolante professionale con doppia protezione, progettato per applicazioni elettriche in ambienti con grado di protezione IP31/41. Caratterizzato da una lunghezza di 80 metri, garantisce affidabilità e durata nel tempo. Il colore standard facilita l'identificazione e l'installazione, mentre la qualità dei materiali assicura resistenza alle sollecitazioni tipiche degli impianti elettrici. Ideale per la protezione e l'isolamento dei componenti elettrici, contribuisce a mantenere elevati standard di sicurezza e funzionalità. Descrizione del produttore: N.2 Roof Kit IP31/41 Left Special Colour L=800mm

larghezza

144,26 mm

altezza

1,5 mm

profondità

899,38 mm

numero RAL

7035

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Altro

adatto per pannelli del tetto

Serie

Modular boards / System pro E Power

Produttore

ABB

Roof Kit IP31/41 sinistro lunghezza 800mm colore speciale per protezione tetto cabine elettriche

€ 81,90 x 1 pz.
(pz.)