Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABRI12
Cod. Produttore
RI12
Cod. EAN
8012542323457

Informazioni di prodotto

RI12 bell 12VAC, 50/60Hz

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Ronzatore modulare ABRI12 progettato per applicazioni elettriche, ideale per segnalazioni acustiche in impianti industriali e civili. Costruito con materiali di alta qualità, garantisce affidabilità e durata nel tempo. La sua struttura modulare facilita l’installazione e l’integrazione in quadri elettrici, assicurando un funzionamento efficiente e silenzioso. Adatto a diverse esigenze di segnalazione, rappresenta una soluzione versatile per migliorare la sicurezza e il controllo degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: The range of bell and buzzer includes modular versions as 12V or 230V types for acoustic signaling in residential and commercial sectors as well as industry application such as alarms notification, supervision and intensive use (schools, factories etc...). To complete the offering TSM and TSR versions also include a transformer: the input is 230V a.c. and the bell is supplied in 12 or 24 V.

Numero moduli DIN

1

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

RI

Produttore

ABB

Ronzatore modulare 12VAC segnalazione acustica impianti industriali e civili