Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Axolute /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIK4356V230
Cod. Produttore
K4356V230
Cod. EAN
8005543610602

Informazioni di prodotto

Ronzatore 230V con prestazioni affidabili e installazione semplificata.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile montaggio su modulo standard
  • Compatibilità con impianti a 230 V
  • Risparmio di tempo grazie alla progettazione modulare

Vantaggi per il cliente finale:

  • Basso consumo energetico (12 VA)
  • Emissione sonora efficace (80 dB) per segnalazioni chiare
  • Affidabilità e lunga durata operativa

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Ronzatore 230 Va.c. - 12 VA - 80 dB - 1 modulo

tipo di montaggio

incasso

tipo di tono

tono continuo

colore della scatola

nero

materiale della scatola

plastica

tipo di corrente

AC

trasformatore incorporato

volume

80 dB

corrente assorbita

12 A

tensione nominale

230 V

Produttore

Ronzatore Bticino Living Now 230V 12VA

€ 30,95 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info