Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIL4356/12
Cod. Produttore
L4356/12
Cod. EAN
8012199005089

Informazioni di prodotto

Il ronzatore BTIL4356/12 garantisce prestazioni affidabili e facilità d’uso per ogni installazione elettrica.

Vantaggi per l’installatore:

  • Installazione semplice e rapida
  • Compatibilità con sistemi a 12 Vac
  • Risparmio di tempo grazie a componenti standardizzati

Vantaggi per il cliente finale:

  • Basso consumo energetico con potenza di soli 5 VA
  • Segnale acustico chiaro a 74 dB
  • Design robusto e durevole in antracite

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
ronzatore 12 Vac 5VA - 74dB - Antracite

volume

80 dB

tensione nominale

12 V

tipo di corrente

AC

materiale della scatola

plastica

tipo di montaggio

struttura

tipo di tono

tono continuo

colore della scatola

grigio

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

Ronzatore 12 Vac 5VA - 74dB - Antracite

€ 24,48 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info