Prodotti / Utensili / Fissaggio / Viti e Bulloni /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ720170
Cod. Produttore
BIZ720170
Cod. EAN
3700420321903

Informazioni di prodotto

  • Ø rondella: 30 mm
  • Tipo foro: M6
  • Spessore: 2 mm
  • Pezzi per scatola: 50
  • Previene corrosione elettrochimica
  • Norma: DIN 46 228 parte 1
  • Applicazione: messa a terra
  • Serie: BIZ 720 170

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Rondelle bimetalliche M6 con diametro di 30 mm e spessore di 2 mm, progettate per il fissaggio dei morsetti di messa a terra su passerelle per cavi. Queste rondelle sono ideali per applicazioni in impianti fotovoltaici grazie alla loro capacità di impedire la corrosione elettrochimica dovuta all'accoppiamento galvanico tra materiali metallici diversi, conformi alla norma DIN 46 228 parte 1. Il design bimetallico assicura una protezione efficace e duratura, garantendo affidabilità nelle connessioni elettriche. Disponibili in confezioni da 50 pezzi. Paese di produzione: India Descrizione del produttore: Rondella bimetallica M6 Ø 30 mm (x 50), ottima per fissare terminali di messa a terra su canaline portacavi, ideale per l'installazione di pannelli fotovoltaici. Suggerimento: un'installazione completa è composta da 2 rondelle + 1 vite + 1 dado.

diametro esterno

30 mm

diametro interno

6 mm

Spessore

2 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Alluminio/rame

Produttore

Rondelle bimetalliche M6 Ø30mm per impianti fotovoltaici (50 pz)