Prodotti / Utensili / Fissaggio / Viti e Bulloni /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ770171
Cod. Produttore
BIZ770171
Cod. EAN
3700882107206

Informazioni di prodotto

  • Ø interno: 8,4 mm
  • Ø esterno: 18 mm
  • Spessore: 1,5 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Pezzi per scatola: 100
  • Applicazioni: Fissaggi metallo/legno
  • Vantaggio: Distribuisce pressione vite
  • Serie: BIZ 770 171

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Rondella piatta media M8 realizzata in acciaio zincato, ideale per fissaggi metallo su metallo, legno su legno e metallo su legno. Questa rondella presenta un diametro interno di 8,4 mm, un diametro esterno di 18 mm e uno spessore di 1,5 mm. Grazie alla sua struttura, distribuisce efficacemente la pressione del serraggio della vite sul pezzo da fissare, garantendo una maggiore stabilità e sicurezza dell'assemblaggio. Il trattamento di zincatura galvanica elettrolitica assicura una buona protezione contro la corrosione, aumentando la durata nel tempo del prodotto. Confezionata in unità da 100 pezzi, rappresenta una soluzione affidabile per applicazioni di fissaggio in ambito elettrico e meccanico. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Rondella piatta media M8, in acciaio zincato (x 100), ideale per fissare il metallo sul metallo, il legno sul legno, il metallo sul legno. Vantaggio: distribuisce la pressione del serraggio di una vite sull'intero elemento da fissare.

diametro esterno

18 mm

diametro interno

8,4 mm

Spessore

1,5 mm

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

per dimensione di vite metrica

8

Produttore

Rondella piatta media M8 acciaio zincato fissaggio elettrico