Prodotti / Utensili / Fissaggio / Viti e Bulloni /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ770170
Cod. Produttore
BIZ770170
Cod. EAN
3700882107190

Informazioni di prodotto

  • Ø interno: 6,4 mm
  • Ø esterno: 14 mm
  • Spessore: 1,2 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Pezzi per scatola: 200
  • Applicazioni: Fissaggi metallo/legno
  • Vantaggio: Distribuisce pressione
  • Serie: Bizline

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Rondella piatta media M6 in acciaio zincato, progettata per distribuire uniformemente la pressione del serraggio di una vite sul pezzo da fissare. Ideale per applicazioni di fissaggio metallo su metallo, legno su legno e metallo su legno, garantisce una maggiore stabilità e resistenza delle giunzioni. Le dimensioni comprendono un diametro interno di 6,4 mm, un diametro esterno di 14 mm e uno spessore di 1,2 mm. Il prodotto viene fornito in confezioni da 200 pezzi, adatto per usi professionali nel settore elettrico e meccanico. Paese di produzione: Vietnam Descrizione del produttore: Rondella piatta media M6, in acciaio zincato (x 200), ideale per fissare il metallo sul metallo, il legno sul legno, il metallo sul legno. Vantaggio: distribuisce la pressione del serraggio di una vite sull'intero elemento da fissare.

diametro esterno

14 mm

diametro interno

6,4 mm

Spessore

1,2 mm

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

per dimensione di vite metrica

6

Produttore

Rondella piatta media M6 acciaio zincato fissaggi elettrici e meccanici