Prodotti / Utensili / Fissaggio / Viti e Bulloni /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ770176
Cod. Produttore
BIZ770176
Cod. EAN
3700882107220

Informazioni di prodotto

  • Ø interno: 5.3 mm
  • Ø esterno: 16 mm
  • Spessore: 1 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Pezzi per scatola: 100
  • Norma: NFE 25-513 L
  • Vantaggio: Distribuisce pressione
  • Serie: Bizline

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Rondella piatta larga M5 realizzata in acciaio zincato, progettata per distribuire uniformemente la pressione del serraggio di una vite sul pezzo da fissare. Con un diametro interno di 5,3 mm, diametro esterno di 16 mm e spessore di 1 mm, questa rondella permette anche il recupero di spessore o di falso allineamento tra due componenti, garantendo una maggiore stabilità e sicurezza nelle applicazioni elettriche. Confezionata in scatole da 100 pezzi, è conforme alla norma NFE 25-513 L, assicurando qualità e affidabilità nel fissaggio. Paese di produzione: Vietnam Descrizione del produttore: Rondella piatta larga M5, in acciaio zincato (x 100), ideale per distribuire la pressione del serraggio di una vite sull'intero elemento da fissare. Consente di compensare lo spessore o il disallineamento tra due elementi.

diametro esterno

16 mm

diametro interno

5,3 mm

Spessore

1 mm

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

per dimensione di vite metrica

5

Produttore

Rondella piatta larga M5 zincata per fissaggi elettrici