Prodotti / Utensili / Fissaggio / Viti e Bulloni /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ770683
Cod. Produttore
BIZ770683
Cod. EAN
3700882108852

Informazioni di prodotto

  • Ø interno: 8.4 mm
  • Ø esterno: 30 mm
  • Spessore: 1.5 mm
  • Pezzi per scatola: 200
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Applicazioni: Fissaggi metallo/legno
  • Vantaggi: Adatta al diametro vite
  • Serie: BIZ 770 683

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Rondella piatta extra large M8 in acciaio zincato, caratterizzata da un diametro interno di 8,4 mm, diametro esterno di 30 mm e spessore di 1,5 mm. Progettata per garantire fissaggi sicuri tra metallo su metallo, legno su legno e metallo su legno, questa rondella permette di adattare perfettamente il pezzo da fissare al diametro della vite, evitando lo scoppiamento dei materiali assemblati. Confezionata in scatole da 200 pezzi, rappresenta una soluzione affidabile e resistente per applicazioni di fissaggio elettrico e meccanico. Paese di produzione: Vietnam Descrizione del produttore: Rondella piatta extra large M8, in acciaio zincato (x 200), ideale per fissare il metallo sul metallo, il legno sul legno, il metallo sul legno. Vantaggio: consente di adattare l'elemento da fissare al diametro della vite. Il prodotto evita che le parti assemblate si allentino.

diametro esterno

8,5 mm

diametro interno

30 mm

Spessore

1,5 mm

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

qualità del materiale

Altro

forma del foro

Tondo

materiale

Acciaio

per dimensione di vite metrica

8

Produttore

Rondella piatta extra large M8 acciaio zincato fissaggi elettrici