Prodotti / Utensili / Fissaggio / Viti e Bulloni /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ770185
Cod. Produttore
BIZ770185
Cod. EAN
3700882107305

Informazioni di prodotto

  • Ø interno: 13 mm
  • Ø esterno: 40 mm
  • Spessore: 2,5 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Pezzi per scatola: 30
  • Applicazioni: Fissaggi metallo/legno
  • Serie: Bizline
  • Adatta al diametro vite: Sì

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Rondella piatta extra large M12 in acciaio zincato, progettata per fissaggi affidabili su metallo e legno. Presenta un diametro interno di 13 mm, un diametro esterno di 40 mm e uno spessore di 2,5 mm, garantendo una perfetta adattabilità al diametro della vite e prevenendo lo scoppiamento dei materiali assemblati. Ideale per applicazioni che richiedono una distribuzione uniforme della pressione e una maggiore stabilità del fissaggio. Confezionata in scatole da 30 pezzi, rappresenta una soluzione resistente e funzionale per lavori di fissaggio in ambito elettrico e meccanico. Paese di produzione: Vietnam Descrizione del produttore: Rondella piatta extra large M12, in acciaio zincato (x 30), ideale per fissare il metallo sul metallo, il legno sul legno, il metallo sul legno. Vantaggio: consente di adattare l'elemento da fissare al diametro della vite. Il prodotto evita che le parti assemblate si allentino.

diametro esterno

40 mm

diametro interno

13,1 mm

Spessore

1,5 mm

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

per dimensione di vite metrica

13

Produttore

Rondella piatta extra large M12 acciaio zincato fissaggi elettrici