Prodotti / Utensili / Fissaggio / Viti e Bulloni /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ770246
Cod. Produttore
BIZ770246
Cod. EAN
3700882107541

Informazioni di prodotto

  • Ø interno: 8.4 mm
  • Ø esterno: 30 mm
  • Spessore: 1.5 mm
  • Materiale: Acciaio inox A2
  • Pezzi per confezione: 100
  • Norma: NFE 25-113 LL
  • Resistenza: Umidità elevata
  • Serie: BIZ 770 246

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Rondella piatta extra large in acciaio inossidabile A2, ideale per applicazioni elettriche che richiedono elevata resistenza alla corrosione e all'umidità. Con un diametro interno di 8,4 mm, esterno di 30 mm e spessore di 1,5 mm, questa rondella assicura una distribuzione uniforme della pressione, migliorando la stabilità delle giunzioni. Conforme alla norma NFE 25-113 LL, è fornita in confezioni da 100 pezzi, garantendo praticità e facilità d'uso in ambito professionale. La sua struttura robusta e la finitura inox la rendono adatta a installazioni durature in ambienti umidi o aggressivi. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Rondella piatta extra large, in inox, M8 (x 100), ideale per fissare il metallo sul metallo, il legno sul legno, il metallo sul legno. Vantaggio: consente di adattare l'elemento da fissare al diametro della vite. Il prodotto evita che le parti assemblate si allentino.

diametro esterno

30 mm

diametro interno

8,5 mm

Spessore

1,6 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Acciaio inossidabile 316 (A4)

materiale

Acciaio inossidabile

per dimensione di vite metrica

8

Produttore

Rondella piatta extra large inox M8 fissaggio metallo-legno