Descrizione del prodotto
Descrizione del produttore: Rondella Klinger modello 4400, realizzata in materiale resistente con dimensioni di 27 mm di diametro esterno, 20 mm di diametro interno e spessore di 1,5 mm. Progettata per garantire affidabilità e durata nell’uso elettrico, questa rondella offre un’ottima resistenza meccanica e una perfetta adattabilità nelle applicazioni di fissaggio e connessione. Ideale per utilizzi in impianti elettrici dove è richiesta precisione e sicurezza nell’assemblaggio dei componenti.