Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0164400000
Cod. Produttore
0164400000
Cod. EAN
4008190035914

Informazioni di prodotto

Il prodotto offre soluzioni efficienti per il fissaggio grazie alla sua struttura innovativa.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design a anello aperto.
  • Risparmio di tempo durante il montaggio.
  • Elevata resistenza alle vibrazioni per una maggiore affidabilità.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Maggiore durata dell’impianto elettrico.
  • Riduzione dei costi di manutenzione.
  • Stabilità e sicurezza nel fissaggio dei componenti.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: L'esterno di una rondella elastica assomiglia ad un anello aperto con tre aree per cuscinetto, che offrono elevata resistenza alle vibrazioni. La rondella elastica permette il fissaggio di diversi tipi di componenti.

Tipologia

Altro

Spessore

1,2 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Altro

materiale

Altro

Serie

Accessori

Produttore

Rondella elastica SS M3 D128-A 3 resistenza vibrazioni fissaggio componenti