Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1736490000
Cod. Produttore
1736490000
Cod. EAN
4008190963590

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Rondella di terra
  • Uso: Schermatura cavo
  • Applicazione: Pressacavo
  • Potenziale: Uguale a pressacavo
  • Quantità consigliata: 20 pezzi
  • Serie: EA (rondelle di terra)
  • Codice prodotto: WD1736490000
  • Modello: EA-RING MS/M 20

Documentazione tecnica

Rondella di terra in metallo con foro da 20 mm, ideale per garantire un collegamento elettrico sicuro e affidabile. Progettata per applicazioni elettriche, assicura una perfetta messa a terra e resistenza alla corrosione, contribuendo alla sicurezza degli impianti elettrici. La sua struttura robusta e il materiale di alta qualità la rendono adatta all’uso professionale in vari contesti elettrici. Paese di produzione: Regno Unito Descrizione del produttore: Rondella di terra per la schermatura di un cavo su un pressacavo. Presenta quindi lo stesso potenziale dell'altro pressacavo di una custodia.

tipo di collegamento

Altro

Protezione della superficie

Nichelato

spessore del materiale

1,5 mm

lunghezza

53,8 mm

materiale

Altro

adatto per diametro filettatura in pollici

Altro

adatto per tipo di filettatura premistoppa

Metrico

Serie

EA / rondelle di terra

Produttore

Rondella terra metallo attacco M20 per impianti elettrici