Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1736480000
Cod. Produttore
1736480000
Cod. EAN
4008190963576

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: EA-RING MS/M 16
  • Serie: EA (rondelle di terra)
  • Funzione: Schermatura cavo
  • Applicazione: Pressacavo
  • Potenziale: Uguale al pressacavo
  • Quantità consigliata: 20 pezzi
  • Materiale: Metallo
  • Tipo: Rondella di terra

Documentazione tecnica

Anello di messa a terra EA-RING MS/M 16 progettato per garantire un collegamento elettrico sicuro e affidabile. Realizzato con materiali resistenti per assicurare durata e prestazioni ottimali nelle applicazioni di messa a terra. Ideale per l’installazione in impianti elettrici dove è richiesta una connessione stabile e duratura. Paese di produzione: India Descrizione del produttore: Rondella di terra per la schermatura di un cavo su un pressacavo. Presenta quindi lo stesso potenziale dell'altro pressacavo di una custodia.

tipo di collegamento

Altro

Protezione della superficie

Nichelato

spessore del materiale

1,5 mm

lunghezza

48,75 mm

materiale

Altro

adatto per diametro filettatura in pollici

Altro

adatto per tipo di filettatura premistoppa

Metrico

Serie

EA / rondelle di terra

Produttore

Rondella terra EA-RING MS/M 16 messa a terra impianti elettrici