›

ROLLIP7035 S.B.1511 54W ON/OF BN.BG

Cod. Rexel L164278N00
Cod. Produttore 64278N00
Cod. EAN 8033913035335

Informazioni principali

  • Potenza: 54W
  • Funzione: ON/OFF
  • Colore: Marrone e beige
  • Design: Compatto e robusto
  • Applicazione: Domestica e industriale
  • Affidabilità: Alta
  • Serie: ROLLIP7035
  • Uso: Impianti standard

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore elettrico ROLLIP7035 con potenza di 54W, dotato di funzione ON/OFF. Il dispositivo è caratterizzato da un design compatto e robusto, con finitura nei colori marrone e beige, ideale per applicazioni elettriche domestiche e industriali. Progettato per garantire affidabilità e facilità d'uso, si integra perfettamente in impianti elettrici standard, offrendo prestazioni costanti e sicurezza nell’utilizzo quotidiano.
ROLLIP7035 S.B.1511 54W ON/OF BN.BG