›

ROLLIP7035 MP 2005 80W ON/OF BN.BG

Cod. Rexel L164286N
Cod. Produttore 64286N
Cod. EAN 8033913275830

Informazioni principali

  • Potenza: 80W
  • Funzione: ON/OFF
  • Colore: marrone beige
  • Design: compatto e robusto
  • Applicazione: domestica e industriale
  • Materiali: alta qualità
  • Serie: ROLLIP7035 MP 2005
  • Affidabilità: durata nel tempo

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore elettrico ROLLIP7035 MP 2005 con potenza di 80W, dotato di funzione ON/OFF. Il dispositivo è caratterizzato da un design compatto e robusto, ideale per applicazioni di controllo elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità per garantire affidabilità e durata nel tempo, è perfetto per l’installazione in impianti elettrici domestici e industriali. Il colore marrone beige conferisce un aspetto sobrio e versatile, adatto a diversi contesti d’uso.
ROLLIP7035 MP 2005 80W ON/OF BN.BG