› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

ROLLIP70-MC LED Pannello 500x500 CRI90 10° Angolo Distribuzione luce per illuminazione professionale

Cod. Rexel L165458W
Cod. Produttore 65458W
Cod. EAN 8033913454129

Informazioni principali

  • Dimensioni: 500x500 mm
  • Indice resa colori: CRI90
  • Angolo apertura: 10°
  • Serie: ROLLIP70-MC
  • Tipo protezione: BG
  • Tecnologia: LED
  • Efficienza energetica: Alta
  • Applicazioni: Versatili

Descrizione del prodotto

ROLLIP70-MC 10 ANG.500X500 CRI90 BGLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: ROLLIP70-MC 10 ANG.500X500 CRI90 BGLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
ROLLIP70-MC LED Pannello 500x500 CRI90 10° Angolo Distribuzione luce per illuminazione professionale