› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

ROLLIP70-MC LED 7W 3000K CRI90 Illuminazione Alta Efficienza Ambienti Interni

Cod. Rexel L165455W
Cod. Produttore 65455W
Cod. EAN 8033913445318

Informazioni principali

  • Potenza: 60W
  • Lunghezza: 3000 mm
  • Indice resa colori: CRI90
  • Serie: ROLLIP70-MC 7
  • Tecnologia: LED
  • Efficienza energetica: Alta
  • Applicazioni: Versatili
  • Colore: BG

Descrizione del prodotto

ROLLIP70-MC 7 L.3000 60W CRI90 BGLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: ROLLIP70-MC 7 L.3000 60W CRI90 BGLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
ROLLIP70-MC LED 7W 3000K CRI90 Illuminazione Alta Efficienza Ambienti Interni