› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

ROLLIP70-MC illuminazione LED 40W 1000mm CRI90 alta qualità per ambienti vari

Cod. Rexel L165450N
Cod. Produttore 65450N
Cod. EAN 8033913445240

Informazioni principali

  • Potenza: 40 W
  • Lunghezza: 1000 mm
  • Indice resa cromatica: CRI90
  • Serie: ROLLIP70-MC
  • Illuminazione: alta qualità
  • Materiali: alta qualità
  • Applicazione: versatile
  • Durata: lunga

Descrizione del prodotto

Il ROLLIP70-MC è un'illuminazione versatile progettata per offrire un'illuminazione di alta qualità in ambienti diversi. Con una lunghezza di 1000 millimetri e una potenza di 40 watt, questo prodotto garantisce un'illuminazione potente e affidabile. Il suo indice di resa cromatica CRI90 assicura che i colori siano riprodotti in modo naturale e fedele, rendendolo ideale per applicazioni in cui la qualità della luce è fondamentale. Realizzato con materiali di alta qualità, il ROLLIP70-MC è progettato per resistere nel tempo e per garantire prestazioni ottimali in ogni situazione. La sua applicazione si estende a vari contesti, rendendolo un'opzione eccellente per chi cerca soluzioni di illuminazione efficienti e di lunga durata. Descrizione del produttore: Il ROLLIP70-MC è un'illuminazione versatile progettata per offrire un'illuminazione di alta qualità in ambienti diversi. Con una lunghezza di 1000 millimetri e una potenza di 40 watt, questo prodotto garantisce un'illuminazione potente e affidabile. Il suo indice di resa cromatica CRI90 assicura che i colori siano riprodotti in modo naturale e fedele, rendendolo ideale per applicazioni in cui la qualità della luce è fondamentale. Realizzato con materiali di alta qualità, il ROLLIP70-MC è progettato per resistere nel tempo e per garantire prestazioni ottimali in ogni situazione. La sua applicazione si estende a vari contesti, rendendolo un'opzione eccellente per chi cerca soluzioni di illuminazione efficienti e di lunga durata.
ROLLIP70-MC illuminazione LED 40W 1000mm CRI90 alta qualità per ambienti vari