› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

ROLLIP70 lampada LED 20W 3000K luce calda lunghezza 1000mm uso residenziale e commerciale

Cod. Rexel L165200W
Cod. Produttore 65200W
Cod. EAN 8033913029853

Informazioni principali

  • Potenza: 20W
  • Temperatura colore: 3000 K
  • Lunghezza: 1000 mm
  • Serie: ROLLIP70
  • Tecnologia: LED
  • Efficienza energetica: Alta
  • Fedeltà colori: Elevata
  • Applicazioni: Versatili

Descrizione del prodotto

ROLLIP70 INC. L.1000 20W 3000 K BG3Linea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: ROLLIP70 INC. L.1000 20W 3000 K BG3Linea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
ROLLIP70 lampada LED 20W 3000K luce calda lunghezza 1000mm uso residenziale e commerciale