› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

ROLLIP70 Lampada Incandescenza 60W 3000K BG3 Efficienza Energetica

Cod. Rexel L165221W
Cod. Produttore 65221W
Cod. EAN 8033913037797

Informazioni principali

  • Potenza: 60W
  • Temperatura colore: 3000 K
  • Serie: ROLLIP70
  • Lunghezza cavo: 1500 mm
  • Tipo sorgente: LED
  • Efficienza energetica: Alta
  • Fedeltà colori: Ottimale
  • Applicazioni: Versatili

Descrizione del prodotto

ROLLIP70 INC.L.1500 60W 3000 K BG3Linea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: ROLLIP70 INC.L.1500 60W 3000 K BG3Linea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
ROLLIP70 Lampada Incandescenza 60W 3000K BG3 Efficienza Energetica