› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

ROLLIP70 lampada incandescenza 40W 4000K luce naturale 2000mm per spazi lavoro e commerciali

Cod. Rexel L165202N
Cod. Produttore 65202N
Cod. EAN 8033913029907

Informazioni principali

  • Potenza: 40W
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Lunghezza: 2000 mm
  • Serie: ROLLIP70
  • Colore luce: Bianco naturale
  • Efficienza energetica: Alta
  • Materiali: Resistenti
  • Applicazioni: Spazi commerciali

Descrizione del prodotto

Il ROLLIP70 INC. L.2000 è un prodotto di illuminazione di alta qualità, progettato per garantire prestazioni ottimali in vari ambienti. Con una potenza di 40W e una temperatura di colore di 4000 K, questo dispositivo offre una luce bianca naturale, ideale per spazi di lavoro e aree commerciali. La sua lunghezza di 2000 mm lo rende perfetto per l'illuminazione di aree ampie, mentre il design elegante si integra facilmente in qualsiasi contesto. Realizzato con materiali resistenti, il ROLLIP70 è progettato per durare nel tempo, offrendo una soluzione di illuminazione affidabile. Grazie alla sua efficienza energetica, contribuisce a ridurre i costi energetici, rendendolo una scelta ecologica e sostenibile. Con il ROLLIP70 INC. L.2000, l'illuminazione diventa un elemento chiave per migliorare l'atmosfera e la funzionalità degli spazi. Descrizione del produttore: Il ROLLIP70 INC. L.2000 è un prodotto di illuminazione di alta qualità, progettato per garantire prestazioni ottimali in vari ambienti. Con una potenza di 40W e una temperatura di colore di 4000 K, questo dispositivo offre una luce bianca naturale, ideale per spazi di lavoro e aree commerciali. La sua lunghezza di 2000 mm lo rende perfetto per l'illuminazione di aree ampie, mentre il design elegante si integra facilmente in qualsiasi contesto. Realizzato con materiali resistenti, il ROLLIP70 è progettato per durare nel tempo, offrendo una soluzione di illuminazione affidabile. Grazie alla sua efficienza energetica, contribuisce a ridurre i costi energetici, rendendolo una scelta ecologica e sostenibile. Con il ROLLIP70 INC. L.2000, l'illuminazione diventa un elemento chiave per migliorare l'atmosfera e la funzionalità degli spazi.
ROLLIP70 lampada incandescenza 40W 4000K luce naturale 2000mm per spazi lavoro e commerciali