› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

ROLLIP70 Lampada Incandescente 40W 3000K Lunghezza 2000mm BG3 Illuminazione Interni Efficienza Energetica

Cod. Rexel L165202W
Cod. Produttore 65202W
Cod. EAN 8033913029891

Informazioni principali

  • Potenza: 40W
  • Temperatura colore: 3000 K
  • Lunghezza: 2000 mm
  • Tipo: ROLLIP70 INC.
  • Serie: Linea Light Group
  • Tecnologia: LED
  • Efficienza: Alta
  • Applicazione: Illuminazione

Descrizione del prodotto

ROLLIP70 INC. L.2000 40W 3000 K BG3Linea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: ROLLIP70 INC. L.2000 40W 3000 K BG3Linea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
ROLLIP70 Lampada Incandescente 40W 3000K Lunghezza 2000mm BG3 Illuminazione Interni Efficienza Energetica