› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

ROLLIP70 INCANDESCENTE 1500MM 30W 3000K BG3 ILLUMINAZIONE TECNICA LED

Cod. Rexel L165201W
Cod. Produttore 65201W
Cod. EAN 8033913029884

Informazioni principali

  • Potenza: 30W
  • Temperatura colore: 3000 K
  • Lunghezza: 1500 mm
  • Serie: ROLLIP70
  • Tipo sorgente: LED
  • Efficienza energetica: Alta
  • Fedeltà colori: Elevata
  • Applicazioni: Versatili

Descrizione del prodotto

ROLLIP70 INC. L.1500 30W 3000 K BG3Linea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: ROLLIP70 INC. L.1500 30W 3000 K BG3Linea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
ROLLIP70 INCANDESCENTE 1500MM 30W 3000K BG3 ILLUMINAZIONE TECNICA LED