› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

ROLLIP70 apparecchio illuminazione LED 2000mm 80W luce calda 3000K uso residenziale e commerciale

Cod. Rexel L165222W
Cod. Produttore 65222W
Cod. EAN 8033913037810

Informazioni principali

  • Potenza: 80W
  • Lunghezza: 2000 mm
  • Temperatura colore: 3000 K
  • Tipo luce: Calda
  • Design: Robusto
  • Installazione: Semplice e rapida
  • Applicazioni: Residenziali e commerciali
  • Serie: ROLLIP70

Descrizione del prodotto

Il ROLLIP70 è un dispositivo di illuminazione versatile e altamente efficiente, progettato per offrire prestazioni ottimali in vari ambienti. Con una lunghezza di 2000 mm e una potenza di 80W, questo apparecchio emette una luce calda con una temperatura di colore di 3000 K, creando un'atmosfera accogliente e confortevole. Il design robusto e il materiale di alta qualità garantiscono una lunga durata e resistenza, rendendolo ideale per applicazioni sia residenziali che commerciali. Inoltre, il ROLLIP70 è progettato per facilitare un'installazione semplice e rapida, grazie alla sua compatibilità con diversi sistemi di montaggio. Questo prodotto rappresenta una scelta eccellente per chi cerca un'illuminazione affidabile e di alta qualità. Descrizione del produttore: Il ROLLIP70 è un dispositivo di illuminazione versatile e altamente efficiente, progettato per offrire prestazioni ottimali in vari ambienti. Con una lunghezza di 2000 mm e una potenza di 80W, questo apparecchio emette una luce calda con una temperatura di colore di 3000 K, creando un'atmosfera accogliente e confortevole. Il design robusto e il materiale di alta qualità garantiscono una lunga durata e resistenza, rendendolo ideale per applicazioni sia residenziali che commerciali. Inoltre, il ROLLIP70 è progettato per facilitare un'installazione semplice e rapida, grazie alla sua compatibilità con diversi sistemi di montaggio. Questo prodotto rappresenta una scelta eccellente per chi cerca un'illuminazione affidabile e di alta qualità.
ROLLIP70 apparecchio illuminazione LED 2000mm 80W luce calda 3000K uso residenziale e commerciale