›

ROLLIP60-MS 12 1505 27W DALI C90 BG

Cod. Rexel L165531W
Cod. Produttore 65531W
Cod. EAN 8033913446032

Informazioni principali

  • Potenza: 27W
  • Controllo: DALI dimmerabile
  • Indice resa cromatica: C90
  • Efficienza luminosa: elevata
  • Durata: lunga
  • Design: compatto e funzionale
  • Applicazioni: professionali
  • Serie: ROLLIP60-MS

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada LED ROLLIP60-MS da 27W con tecnologia DALI per un controllo dimmerabile preciso. Offre un'illuminazione efficiente e uniforme con un indice di resa cromatica elevato C90, ideale per ambienti che richiedono qualità della luce superiore. Progettata per garantire risparmio energetico e lunga durata, si adatta perfettamente a installazioni elettriche moderne. Il design compatto e funzionale la rende versatile per diverse applicazioni professionali.
ROLLIP60-MS 12 1505 27W DALI C90 BG