›

ROLLIP60-MS 10 1005 20W DALI C90 BG

Cod. Rexel L165527W
Cod. Produttore 65527W
Cod. EAN 8033913445950

Informazioni principali

  • Potenza: 20W
  • Tecnologia: DALI
  • Design: C90
  • Controllo: Digitale avanzato
  • Efficienza: Illuminazione uniforme
  • Affidabilità: Alta
  • Integrazione: Facile
  • Serie: ROLLIP60-MS

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il ROLLIP60-MS è un apparecchio di illuminazione elettrica con una potenza di 20W, dotato di tecnologia DALI per un controllo digitale avanzato. Il design C90 garantisce un'illuminazione efficiente e uniforme, ideale per ambienti che richiedono soluzioni di illuminazione moderne e funzionali. Questo prodotto si distingue per la sua affidabilità e facilità di integrazione in sistemi elettrici complessi, offrendo prestazioni elevate e risparmio energetico. La sua struttura è progettata per garantire durata e sicurezza nell'uso quotidiano.
ROLLIP60-MS 10 1005 20W DALI C90 BG