› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

ROLLIP60 10 SOS BIEM L1505 DALI BG Lampada LED tecnologia avanzata efficienza energetica

Cod. Rexel L182094N
Cod. Produttore 82094N
Cod. EAN 8033913447619

Informazioni principali

  • Voltaggio: 230V
  • Corrente: 10A
  • Protezione IP: IP65
  • Dimensioni: 1505 mm
  • Certificazioni: CE
  • Tecnologia: LED DALI
  • Serie: ROLLIP60
  • Colore: Bianco

Descrizione del prodotto

ROLLIP60 10 SOS.BIEM.L1505 DALI BGLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: ROLLIP60 10 SOS.BIEM.L1505 DALI BGLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
ROLLIP60 10 SOS BIEM L1505 DALI BG Lampada LED tecnologia avanzata efficienza energetica