› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

ROLLIP35 S.M.L2005 Lampada LED 38W DALI Bianco/Nero per Illuminazione Tecnica

Cod. Rexel L165245N
Cod. Produttore 65245N
Cod. EAN 8033913275410

Informazioni principali

  • Potenza: 38W
  • Controllo: DALI
  • Colore: Bianco/Nero
  • Serie: S.M.L2005
  • Tecnologia: LED
  • Efficienza: Alta
  • Applicazioni: Versatili
  • Design: Integrato

Descrizione del prodotto

ROLLIP35 S.M.L2005 38W DALI BN.BGLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: ROLLIP35 S.M.L2005 38W DALI BN.BGLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
ROLLIP35 S.M.L2005 Lampada LED 38W DALI Bianco/Nero per Illuminazione Tecnica