› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

ROLLIP35 S.M.L1005 LED 18W DALI illuminazione efficiente Linea Light Group

Cod. Rexel L165241N
Cod. Produttore 65241N
Cod. EAN 8033913275113

Informazioni principali

  • Potenza: 18W
  • Tecnologia: LED
  • Dimmerabile: DALI
  • Colore: BN.BG
  • Serie: ROLLIP35
  • Efficienza: Alta
  • Applicazioni: Versatili
  • Design: Integrato

Descrizione del prodotto

ROLLIP35 S.M.L1005 18W DALI BN.BGLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: ROLLIP35 S.M.L1005 18W DALI BN.BGLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
ROLLIP35 S.M.L1005 LED 18W DALI illuminazione efficiente Linea Light Group