›

ROLLIP35 S.M.L1005 18W DALI BC.NG

Cod. Rexel L165273W
Cod. Produttore 65273W
Cod. EAN 8033913453504

Informazioni principali

  • Potenza: 18W
  • Tecnologia: DALI
  • Consumo energetico: basso
  • Controllo luminosità: regolabile
  • Installazione: professionale
  • Luce: uniforme e di qualità
  • Serie: ROLLIP35
  • Durata: elevata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La lampada LED ROLLIP35 S.M.L1005 da 18W con tecnologia DALI offre un'illuminazione efficiente e regolabile, ideale per ambienti che richiedono un controllo preciso della luminosità. Progettata per garantire un basso consumo energetico, questa soluzione si integra facilmente in impianti elettrici moderni, assicurando prestazioni elevate e durata nel tempo. La sua compatibilità con sistemi di controllo DALI la rende adatta a installazioni professionali, valorizzando qualsiasi spazio con una luce uniforme e di qualità.
ROLLIP35 S.M.L1005 18W DALI BC.NG