› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

ROLLIP35 PRO 28 LED 22W 1200MM IP40 ILLUMINAZIONE TECNICA INDOOR

Cod. Rexel L162473N00
Cod. Produttore 62473N00
Cod. EAN 8033913034208

Informazioni principali

  • Potenza: 22W
  • Lunghezza: 1200 mm
  • Grado protezione: IP40
  • Serie: ROLLIP35 PRO 28
  • Tipo illuminazione: LED
  • Efficienza energetica: Alta
  • Colore luce: Fedeltà colori
  • Applicazioni: Versatile

Descrizione del prodotto

ROLLIP35 PRO 28 L.1200 22W IP40 BGLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: ROLLIP35 PRO 28 L.1200 22W IP40 BGLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
ROLLIP35 PRO 28 LED 22W 1200MM IP40 ILLUMINAZIONE TECNICA INDOOR