›

ROLLIP35-P 2 L1211 48W DALI C90 BG

Cod. Rexel L160871N00
Cod. Produttore 60871N00
Cod. EAN 8033913452538

Informazioni principali

  • Potenza: 48W
  • Controllo: tecnologia DALI
  • Indice resa cromatica: C90
  • Tipo: lampada a LED incasso
  • Applicazione: ambienti interni
  • Installazione: incasso
  • Serie: ROLLIP35-P 2 L1211
  • Struttura: robusta e professionale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada a LED da incasso con potenza di 48W, dotata di tecnologia DALI per il controllo digitale dell'illuminazione. Il prodotto è caratterizzato da un indice di resa cromatica elevato (C90), che garantisce una luce naturale e di qualità. Il design è pensato per l'installazione in ambienti interni, offrendo un'illuminazione efficiente e uniforme. La struttura è robusta e adatta a diverse applicazioni elettriche professionali.
ROLLIP35-P 2 L1211 48W DALI C90 BG