Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi a Strutture modulari /

Cod. Rexel
L165483W
Cod. Produttore
65483W
Cod. EAN
8033913447183

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 40W
  • Controllo: DALI
  • Indice resa cromatica: C90
  • Efficienza: Alta
  • Durata: Prolungata
  • Finitura: Elegante
  • Uso: Commerciale
  • Serie: ROLLIP35-MP
Il ROLLIP35-MP 10 2005 40W DALI C90 BG è un componente essenziale per l'illuminazione moderna, progettato per fornire una soluzione di illuminazione efficiente e versatile. Questo apparecchio è dotato di una potenza di 40 watt, che garantisce un'illuminazione brillante e uniforme, ideale per ambienti di lavoro e spazi commerciali. La tecnologia DALI integrata consente un controllo preciso della luminosità, offrendo la possibilità di adattare l'illuminazione alle esigenze specifiche degli utenti e migliorando l'efficienza energetica. Realizzato con materiali di alta qualità, il ROLLIP35-MP è progettato per resistere all'uso quotidiano e garantire una lunga durata. La sua finitura elegante e moderna si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente, rendendolo non solo funzionale ma anche esteticamente gradevole. Con un indice di resa cromatica C90, questo apparecchio assicura una riproduzione dei colori vivida e naturale, contribuendo a creare atmosfere accoglienti e produttive. Descrizione del produttore: Il ROLLIP35-MP 10 2005 40W DALI C90 BG è un componente essenziale per l'illuminazione moderna, progettato per fornire una soluzione di illuminazione efficiente e versatile. Questo apparecchio è dotato di una potenza di 40 watt, che garantisce un'illuminazione brillante e uniforme, ideale per ambienti di lavoro e spazi commerciali. La tecnologia DALI integrata consente un controllo preciso della luminosità, offrendo la possibilità di adattare l'illuminazione alle esigenze specifiche degli utenti e migliorando l'efficienza energetica. Realizzato con materiali di alta qualità, il ROLLIP35-MP è progettato per resistere all'uso quotidiano e garantire una lunga durata. La sua finitura elegante e moderna si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente, rendendolo non solo funzionale ma anche esteticamente gradevole. Con un indice di resa cromatica C90, questo apparecchio assicura una riproduzione dei colori vivida e naturale, contribuendo a creare atmosfere accoglienti e produttive.

Produttore

ROLLIP35-MP 40W DALI C90 illuminazione efficiente per ambienti lavoro e commerciali