› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

ROLLIP PRO 27 LED 30W IP40 Illuminazione Industriale Linea Light Group

Cod. Rexel L162472W
Cod. Produttore 62472W
Cod. EAN 8033913274772

Informazioni principali

  • Potenza: 30W
  • Protezione: IP40
  • Lunghezza: 1505 mm
  • Serie: ROLLIP PRO 27
  • Tecnologia: LED
  • Efficienza: Alta
  • Fedeltà colori: Elevata
  • Versatilità: Elevata

Descrizione del prodotto

ROLLIP PRO 27 L.1505 30W IP40 BGLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: ROLLIP PRO 27 L.1505 30W IP40 BGLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
ROLLIP PRO 27 LED 30W IP40 Illuminazione Industriale Linea Light Group