› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

ROLL7035 S.B.L1211 Lampada LED 48W DALI Efficienza Energetica Illuminazione Tecnica

Cod. Rexel L164289W00
Cod. Produttore 64289W00
Cod. EAN 8033913035519

Informazioni principali

  • Potenza: 48W
  • Controllo: DALI
  • Colore: BC.BG
  • Serie: ROLL7035
  • Efficienza energetica: Alta
  • Tecnologia: LED
  • Applicazioni: Versatili
  • Fedeltà colori: Elevata

Descrizione del prodotto

ROLL7035 S.B.L1211 48W DALI BC.BGLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: ROLL7035 S.B.L1211 48W DALI BC.BGLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
ROLL7035 S.B.L1211 Lampada LED 48W DALI Efficienza Energetica Illuminazione Tecnica