›

RODIX 2 12LED 24W L.600 INOX

Cod. Rexel L184213N60
Cod. Produttore 84213N60
Cod. EAN 8033913494163

Informazioni principali

  • Potenza: 24W
  • LED integrati: 12
  • Lunghezza: 600 mm
  • Materiale: Acciaio inox
  • Illuminazione: efficiente e duratura
  • Serie: RODIX 2
  • Applicazioni: professionali
  • Design: funzionale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La lampada LED RODIX 2 da 24W con 12 LED integrati offre un'illuminazione efficiente e duratura. Realizzata con corpo in acciaio inox, garantisce resistenza e robustezza, ideale per ambienti che richiedono materiali affidabili e di qualità. La lunghezza di 600 mm la rende adatta a diverse applicazioni elettriche, assicurando una distribuzione uniforme della luce. Questo prodotto combina tecnologia avanzata e design funzionale per rispondere alle esigenze di illuminazione professionale.
RODIX 2 12LED 24W L.600 INOX