›

RODIX 1 6LED 12W L.350 INOX

Cod. Rexel L184212N60
Cod. Produttore 84212N60
Cod. EAN 8033913493982

Informazioni principali

  • Potenza: 12 watt
  • Lunghezza: 350 mm
  • Corpo: Acciaio inox
  • Tecnologia: LED
  • Efficienza: Alta
  • Protezione: Contro corrosione
  • Serie: RODIX
  • Uso: Industriale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada LED RODIX con potenza di 12 watt, caratterizzata da un design compatto e resistente in acciaio inox. Con una lunghezza di 350 mm, questa lampada è ideale per applicazioni elettriche che richiedono efficienza energetica e durata nel tempo. La tecnologia LED garantisce un'illuminazione brillante e uniforme, riducendo i consumi energetici rispetto alle soluzioni tradizionali. Il corpo in acciaio inox assicura una protezione ottimale contro corrosione e usura, rendendo il prodotto adatto anche ad ambienti industriali o con condizioni difficili. Questo apparecchio combina affidabilità, robustezza e prestazioni elevate per soddisfare le esigenze di illuminazione professionale.
RODIX 1 6LED 12W L.350 INOX